- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 安全長靴・長靴
- アキレス 耐油 長靴のおすすめ人気ランキング
アキレス 耐油 長靴のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新66件の「アキレス 耐油 長靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキレス 静 電 シート」、「アキレス ワークマスターtsm9550」、「トイレ アキレス」などの商品も取り扱っております。
アキレスアキレス ワークマスター
インフルエンザやノロウィルス対策に特殊薬剤をPVC(塩化ビニール)に練りこみ成型、効果が持続する抗ウィルスブーツです。表面に付着した代表的なウィルスが24時間後には約99%以上低減しました。動植物油/機械油/薬品/水を靴内への浸透を防ぎます。
形状ハイカット色白/茶材質(アッパー)PVC塩化ビニール材質(ソール)PVC塩化ビニール機能抗ウィルス、耐油・耐薬靴タイプ長靴
悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えるため、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊配合をボディーに施した透明底の長靴です。
形状ハイカット色ホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴標準質量(g/片足)700機能耐油性材質(底部)PVC材質(先芯)なし
ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボディに採用し、悪臭の原因となる細菌の発生を抑えます。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。
用途精肉等食品加工に、食堂に、病院に形状ハイカットサイズ(cm)25足幅EE機能耐油色ホワイト材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC)トラスコ品番779-8369質量(g)820種類作業靴長さ(cm)40靴タイプ長靴
1個
¥5,598税込¥6,158
9日以内出荷
防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等形状ハイカットサイズ(cm)24足幅EE色ホワイト材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製トラスコ品番868-7513質量(kg)1種類作業靴長さ(cm)30.5(25.5時)機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度靴タイプ長靴
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
効果が持続する抗ウイルス国産インジェクションブーツ。
抗ウイルス性試験において、表面に付着した代表的なウイルスが24時間後には99%以上低減。
機能抗ウイルス、防カビ、抗菌、耐油形状ハイカット色ホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴標準質量(g/片足)700材質(底部)PVC
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アキレスセイデンクリスタル
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)色透明
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能防炎仕様消防法施行令第4条の3に適合形状ビニールカーテン色透明RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27(JIS K 7201準用)
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
アキレス耐油・衛生加工長靴ワークマスター
ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。特殊配合のボディが、悪臭の原因である細菌の繁殖を低減させています。優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。
用途精肉など食品加工現場、食堂、病院などに。材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC)色ホワイト足幅EE靴タイプ長靴
材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
1個
¥579税込¥637
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥54,980税込¥60,478
3日以内出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PE色ブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
厚さ(mm)0.25長さ(m)20幅(cm)107形状ビニールカーテン
1巻
¥339,800税込¥373,780
9日以内出荷
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明長さ(m)100